PHOENIX CONTACT - Rádiófrekv adapter-antenna káb. MCx-N csatl. GT51572 - 2867681
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - egyéb
Hosszúság - 0.5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
Szín - egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - N
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918939052
Sonepar cikkszám
GT51572
Gyártói cikkszám
2867681
Gyártói típuskód
RAD-PIG-EF316-MCX-N
Kábeltípus:
egyéb
Hosszúság:
0.5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
Szín:
egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
N
Impedancia:
50 Ohm
1. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
2. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
Árnyékolás mértéke:
0.6 dB
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 10P 16A 400V alj betét