Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Rádiófrekv antenna egység GT51552 - 2692526

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Rádiófrekv antenna egység GT51552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozás - N

  • Csatlakozási mód - csatlakozó hüvely

  • Antennaerősítés - 6 dBi

  • Beltérre alkalmas - Igen

  • Kültéri használatra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51552

Gyártói cikkszám

2692526

Gyártói típuskód

RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0

Csatlakozás:

N

Csatlakozási mód:

csatlakozó hüvely

Antennaerősítés:

6 dBi

Beltérre alkalmas:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Csatlakozókábel:

Igen

Csatlakozó kábel hossza:

1 m

Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó 4pólusú M12-es