Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Rádiófrekv antenna kábel 3m GT51570 - 2867649

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Rádiófrekv antenna kábel 3m GT51570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - egyéb

  • Hosszúság - 3 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - N

  • Szín - fekete

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - N

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918939014

Sonepar cikkszám

GT51570

Gyártói cikkszám

2867649

Gyártói típuskód

RAD-CAB-EF393-3M

Kábeltípus:

egyéb

Hosszúság:

3 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

N

Szín:

fekete

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

N

Impedancia:

50 Ohm

1. csatlakozó kivitele:

csatlakozó dugó

2. csatlakozó kivitele:

csatlakozó dugó

Árnyékolás mértéke:

1 dB

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Y-elosztó, 3 pólusú + PE M12