PHOENIX CONTACT - Rádiófrekv modul GT53759 - 2692791
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozás külső antenna számára - Nem
10/100 Mbps LAN-portok száma - 1
VPN-biztonság - Nem
Hídfunkció - Nem
Power over Ethernet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT53759
Gyártói cikkszám
2692791
Gyártói típuskód
FL WLAN EPA
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
10/100 Mbps LAN-portok száma:
1
VPN-biztonság:
Nem
Hídfunkció:
Nem
Power over Ethernet:
Nem
Max. adatátviteli érték:
54 Mbit/s
Rádióprotokoll:
IEEE 802.11 g
Kódolás:
egyéb
Megoldott:
Igen
Ethernet:
Igen
Tűzfal:
Nem
Lejátszás-funkció:
Nem
Szélesség:
40 mm
Magasság:
109 mm
Mélység:
109 mm
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 24A TS32/35 sárga sínre csav bek