PHOENIX CONTACT - Rádiós modul - FL WLAN 1110 IP54 SN110167 - 2702534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvenciasáv - 2,4 GHz und 5 GHz
Csatlakozás külső antenna számára - Nem
10/100 Mbps LAN-portok száma - 1
VPN-biztonság - Nem
Hídfunkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626278919
Sonepar cikkszám
SN110167
Gyártói cikkszám
2702534
Gyártói típuskód
FL WLAN 1110
Frekvenciasáv:
2,4 GHz und 5 GHz
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
10/100 Mbps LAN-portok száma:
1
VPN-biztonság:
Nem
Hídfunkció:
Igen
Power over Ethernet:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Beépítés:
Nem
Dugaszoló aljzat adapter:
Nem
Rádióprotokoll:
egyéb
Kódolás:
egyéb
Megoldott:
Igen
Ethernet:
Nem
10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Tűzfal:
Igen
Lejátszás-funkció:
Igen
Szín:
fekete
Szélesség:
62.8 mm
Magasság:
36.5 mm
Mélység:
113.2 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Falra szerelhető:
Igen