PHOENIX CONTACT - Rádiós modul - FL WLAN 5100 - 2700718 IP20 SN003962 - 2700718
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozás külső antenna számára - Igen
10/100 Mbps LAN-portok száma - 2
VPN-biztonság - Nem
Hídfunkció - Igen
Power over Ethernet - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356625395
Sonepar cikkszám
SN003962
Gyártói cikkszám
2700718
Gyártói típuskód
FL WLAN 5100
Csatlakozás külső antenna számára:
Igen
10/100 Mbps LAN-portok száma:
2
VPN-biztonság:
Nem
Hídfunkció:
Igen
Power over Ethernet:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Rádióprotokoll:
egyéb
Kódolás:
egyéb
Megoldott:
Igen
Ethernet:
Igen
Tűzfal:
Nem
Lejátszás-funkció:
Nem
Szélesség:
40 mm
Magasság:
109 mm
Mélység:
109 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Csavarbehajtó (akkus) ; Akkus csavarbehajtó 3,6V SF-ASD 21