Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Redundancia modul 5-24V DC 2x10A / 1x20A IP20 SN002619 - 2905489

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Redundancia modul 5-24V DC 2x10A / 1x20A IP20 SN002619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Max. kimeneti áram 1 - 20 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 5-24 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

  • Rövidzárbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356954594

Sonepar cikkszám

SN002619

Gyártói cikkszám

2905489

Gyártói típuskód

UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20

Tápfeszültség típusa:

DC

Max. kimeneti áram 1:

20 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

5-24 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

22.5 mm

Beépítési magasság:

90 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

90 mm

Mélység:

84 mm

Modulszélesség:

1.3

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő feliratozható US-WMT (18X4)