Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Redundancia modul IP20 SN125348 - 2868606

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Redundancia modul IP20 SN125348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 5-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 5-24 V

  • 2. kimeneti feszültség - 5-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356583923

Sonepar cikkszám

SN125348

Gyártói cikkszám

2868606

Gyártói típuskód

STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

5-24 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

5-24 V

2. kimeneti feszültség:

5-24 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

5 A

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

18 mm

Beépítési magasság:

90 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

90 mm

Mélység:

61 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

18 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

egyéb

Redundancia modul IP20