Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relé 24V AC/DC dugaszolható híd GT24261 - 2966786

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relé  24V AC/DC dugaszolható híd GT24261

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 4

  • Szín - piros

  • Szerelési mód - dugaszolható

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918130602

Sonepar cikkszám

GT24261

Gyártói cikkszám

2966786

Gyártói típuskód

FBST 500 PLC RD

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

4

Szín:

piros

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

32 A

Névleges feszültség:

250 V

Szigetelt:

Nem

Érzékelők ; Érzékelő beépíthető csatlakozó ; Csatlakozó 3 pólusú 7/8" fali csatlakozó aljzat 1521407