Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relé 24V AC/DC dugaszolható híd GT24262 - 2966838

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relé  24V AC/DC dugaszolható híd GT24262

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 1

  • Raszterméret - 4 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918130657

Sonepar cikkszám

GT24262

Gyártói cikkszám

2966838

Gyártói típuskód

FBST 500 PLC GY

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

1

Raszterméret:

4 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

32 A

Névleges feszültség:

250 V

Szigetelt:

Nem

Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó 3 pólusú 7/8" lengőcsatlakozó 1521290