Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relé 24V AC/DC dugaszolható híd GT40411 - 2966692

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relé 24V AC/DC dugaszolható híd GT40411

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 0

  • Raszterméret - 0 mm

  • Szín - kék

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918130534

Sonepar cikkszám

GT40411

Gyártói cikkszám

2966692

Gyártói típuskód

FBST 500 PLC BU

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

0

Raszterméret:

0 mm

Szín:

kék

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

32 A

Névleges feszültség:

250 V

Szigetelt:

Nem

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Tápegység 22,5-30VDC/24VDC stabilizált 20A