Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relé 24V DC 6A 1 váltó érintkező, sorkapocsba dugaszolható SN081467 - 2824255

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relé  24V DC 6A  1 váltó érintkező, sorkapocsba dugaszolható SN081467

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-26.4 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918077631

Sonepar cikkszám

SN081467

Gyártói cikkszám

2824255

Gyártói típuskód

ST-REL3-SG-B 24/21/P

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-26.4 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

bistabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Szélesség:

20.8 mm

Magasság:

33 mm

Mélység:

66.5 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 24V DC 6A 1 váltó érintkező, sorkapocsba dugaszolható