Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relé 24VDC 6A IP20 SN128943 - 2908215

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relé 24VDC 6A IP20 SN128943

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Névleges áram - 0.03 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626289151

Sonepar cikkszám

SN128943

Gyártói cikkszám

2908215

Gyártói típuskód

2908215

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

0.03 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

16 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

63.2 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relé 24VDC 6A IP20