PHOENIX CONTACT - Relé aljzat csavaros GT13158 - 2833518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 16 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918933760
Sonepar cikkszám
GT13158
Gyártói cikkszám
2833518
Gyártói típuskód
PR1-BSC2/2X21
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
16 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
63 mm
Magasság:
75 mm
Levehető szorítókkal:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 6P ház aljzat falra szer. hátsó