Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relé diódás modul 250V AC GT09048 - 2954895

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relé diódás modul  250V AC GT09048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. áram (Imax) diódánként - 0.7 A

  • Max. üzemi feszültség (Umax) - 250 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918085179

Sonepar cikkszám

GT09048

Gyártói cikkszám

2954895

Gyártói típuskód

EMG 90-D10 17E

Max. áram (Imax) diódánként:

0.7 A

Max. üzemi feszültség (Umax):

250 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 100-240/24VDC/1,5A stab. Ex sínre