PHOENIX CONTACT - Relé dugaszolható 2db váltó ér 24VDC SN004213 - 2961215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918157999
Sonepar cikkszám
SN004213
Gyártói cikkszám
2961215
Gyártói típuskód
REL-MR 24DC / 21-21
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
0.05 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-110 V
Szélesség:
12.7 mm
Magasság:
29 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
15.7 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0