Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHOENIX CONTACT - Relé elektronikus 24VDC/600VAC áram=20A GT71837 - 2297138

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relé elektronikus 24VDC/600VAC áram=20A GT71837

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 4-32 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-3-nál - 5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356132022

Sonepar cikkszám

GT71837

Gyártói cikkszám

2297138

Gyártói típuskód

ELR 1- 24DC/600AC-20

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

20 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

4-32 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

5 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

2.4 A

Névleges üzemi áram AC-53a:

2.4 A

Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé 24VAC/DC