PHOENIX CONTACT - Relé felügyeleti 1f 0...10A AC áramhoz SN016319 - 2903521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
1-fázisú túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 0-10 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356747257
Sonepar cikkszám
SN016319
Gyártói cikkszám
2903521
Gyártói típuskód
EMD-BL-C-10
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
0-10 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Külső áramátalakító:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
195.5-195.5 V
Váltóérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
195.5-195.5 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
88 mm
Mélység:
65.5 mm