Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relé felügyeleti 3f 24V AC/DC - 400VAC SN091992 - 2903526

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relé felügyeleti 3f 24V AC/DC - 400VAC SN091992

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 280-519 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356747226

Sonepar cikkszám

SN091992

Gyártói cikkszám

2903526

Gyártói típuskód

EMD-BL-3V-400-PT

1. feszültségmérési tartomány:

280-519 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

10 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Váltóérintkezők száma:

0

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

88 mm

Mélység:

65.5 mm

Relé felügyeleti 3f 24V AC/DC - 400VAC