PHOENIX CONTACT - Relé foglalat, RIF-4-BPT/3X21 SN074854 - 2900961
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 11
Szélesség - 43 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356733199
Sonepar cikkszám
SN074854
Gyártói cikkszám
2900961
Gyártói típuskód
RIF-4-BPT/3X21
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
11
Szélesség:
43 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
90 mm
Magasság:
111 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Relé foglalat, RIF-4-BPT/3X21