PHOENIX CONTACT - Relé foglalat SN086631 - 2777056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 4
Szélesség - 27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918068646
Sonepar cikkszám
SN086631
Gyártói cikkszám
2777056
Gyártói típuskód
UDK-RELG 4
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
4
Szélesség:
27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
113 mm
Magasság:
63.6 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Relé foglalat