PHOENIX CONTACT - Relé foglalat SN091370 - 2900445
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 5
Szélesség - 6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356507592
Sonepar cikkszám
SN091370
Gyártói cikkszám
2900445
Gyártói típuskód
PLC-BPT- 24DC/21
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
5
Szélesség:
6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
94 mm
Magasság:
80 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relé foglalat