PHOENIX CONTACT - Relé zav,szürő modul/dóda/ SN018366 - 2833880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-230 V
Üzemi feszültség DC - 120-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918940478
Sonepar cikkszám
SN018366
Gyártói cikkszám
2833880
Gyártói típuskód
V-120-230UC
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
120-230 V
Üzemi feszültség DC:
120-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
120-230 V
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs dugaszolható átkötőkapocs 0,14 mm2 - 4mm2