PHOENIX CONTACT - Relé zav,szürő modul/dóda/ SN018368 - 2833864
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - egyéb
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 12-24 V
Üzemi feszültség DC - 12-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918940454
Sonepar cikkszám
SN018368
Gyártói cikkszám
2833864
Gyártói típuskód
V-12-24UC
Funkció:
egyéb
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
12-24 V
Üzemi feszültség DC:
12-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
12-24 V
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs dugaszolható átkötőkapocs 0,14 mm2 - 4mm2