PHOENIX CONTACT - Relé zav,szürő modul/vari/ PR1..3-hoz 12-24V AC/ DC GT56625 - 2833712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - egyéb
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 12-24 V
Üzemi feszültség DC - 12-24 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918933906
Sonepar cikkszám
GT56625
Gyártói cikkszám
2833712
Gyártói típuskód
LV- 12- 24UC
Funkció:
egyéb
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
12-24 V
Üzemi feszültség DC:
12-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
12-24 V
Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 TS sínre csav bek UT 4-TG