PHOENIX CONTACT - Reléaljzat RIF-1 GT94127 - 2900931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 8
Szélesség - 16 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356733151
Sonepar cikkszám
GT94127
Gyártói cikkszám
2900931
Gyártói típuskód
RIF-1-BPT/2x21
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
8
Szélesség:
16 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
75 mm
Magasság:
96 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Csatlakozó lengő érintkező 24p