PHOENIX CONTACT - Reléfoglalat 1é REL-KSR reléhez sínre csav bek 4 l G70454 - 2972880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szélesség - 67.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Mélység - 59 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918088828
Sonepar cikkszám
G70454
Gyártói cikkszám
2972880
Gyártói típuskód
UMK-4 RM230AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szélesség:
67.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
59 mm
Magasság:
77 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 10P 16A 400V alj betét