PHOENIX CONTACT - Reléfoglalat 3x21 oktálcsapos reléhez sínre GT53501 - 2833615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 12
Szélesség - 38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918933838
Sonepar cikkszám
GT53501
Gyártói cikkszám
2833615
Gyártói típuskód
PR3-BSC1/3X21
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
12
Szélesség:
38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
84 mm
Magasság:
75 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Speciális csatlakozók ; Informatikai csatlakozó ipari kivitel ; Ipari sokp csatl 24P ház fedél oldalt tömsz.