PHOENIX CONTACT - Reléfoglalat,REL-IR 2 és 4 vált. reléhez,csav. GT56627 - 2833576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918933807
Sonepar cikkszám
GT56627
Gyártói cikkszám
2833576
Gyártói típuskód
PR2-BSC3/4X21
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
86 mm
Magasság:
78.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Sorkapcsok ; Sorkapocs biztosítós modul ; Sorkapocs Alkatrészdugasz, Névleges áram: 6 A, PC-O