PHOENIX CONTACT - Reléfoglalat, RIF-2-BPT/4X21 SN058284 - 2900934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 14
Szélesség - 31 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356733175
Sonepar cikkszám
SN058284
Gyártói cikkszám
2900934
Gyártói típuskód
RIF-2-BPT/4X21
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
14
Szélesség:
31 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
75 mm
Magasság:
96 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; Csatlakozó USB