PHOENIX CONTACT - Reléfoglalat RIF-2-BSC/4X21 SN116936 - 2900932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 14
Szélesség - 27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356733168
Sonepar cikkszám
SN116936
Gyártói cikkszám
2900932
Gyártói típuskód
RIF-2-BSC/4X21
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
14
Szélesség:
27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
75 mm
Magasság:
89 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat RIF-2-BSC/4X21