PHOENIX CONTACT - Relémodul 120VAC 1v IP20 GT94086 - 2903336
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 120-120 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 120-120 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356732680
Sonepar cikkszám
GT94086
Gyártói cikkszám
2903336
Gyártói típuskód
RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21AU
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
120-120 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
120-120 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
120-120 V
Szélesség:
16 mm
Magasság:
93 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
75 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0