Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 12VDC 1z IP20 GT94071 - 2903362

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul   12VDC 1z IP20 GT94071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-12 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 9.6-9.6 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356731959

Sonepar cikkszám

GT94071

Gyártói cikkszám

2903362

Gyártói típuskód

RIF-0-RPT-12DC/1

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

12-12 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

9.6-9.6 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

12-12 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

66 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé 24VAC/DC