PHOENIX CONTACT - Relémodul 2 váltóérintkezővel, bemenet:24AC/DC,kimenet: 24AA GT91455 - 2947718
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 21.6-21.6 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.6-21.6 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918082833
Sonepar cikkszám
GT91455
Gyártói cikkszám
2947718
Gyártói típuskód
EMG 22-REL/KSR- 24/21-21AU
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
21.6-21.6 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
21.6-21.6 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Névleges áram:
0.05 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
21.6-21.6 V
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
60.16 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0