Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 230V AC/DC 1 váltóérintk 6A GT02360 - 2964380

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul 230V AC/DC 1 váltóérintk 6A GT02360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 184-184 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 184-184 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 11 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918107444

Sonepar cikkszám

GT02360

Gyártói cikkszám

2964380

Gyártói típuskód

EMG 10-REL/KSR-230/2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

184-184 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

184-184 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

184-184 V

Szélesség:

10.6 mm

Magasság:

75 mm

Mélység:

62.5 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 10mm2 76A TS35/32-sínre csav bek