Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 230V AC/DC 1v érintk 6A SN099683 - 2980490

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul 230V AC/DC 1v érintk 6A SN099683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 179.4-179.4 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 230-230 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918944650

Sonepar cikkszám

SN099683

Gyártói cikkszám

2980490

Gyártói típuskód

PLC-RSC-230UC/21/SO46

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

179.4-179.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

230-230 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

0.0088 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

179.4-179.4 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

80 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

92.6 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relémodul 230V AC/DC 1v érintk 6A