Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 230V AC/DC IP20 SN142532 - 2900336

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul 230V AC/DC IP20 SN142532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Névleges áram - 0.0043 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356507295

Sonepar cikkszám

SN142532

Gyártói cikkszám

2900336

Gyártói típuskód

PLC-RPT-230UC/21-21

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

0.0043 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

14 mm

Magasság:

80 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

94 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relémodul 230V AC/DC IP20