Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24V DC 1v érintk 6A TS-35-re PLC-relé IP20 SN015064 - 2966317

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul  24V DC 1v érintk  6A TS-35-re PLC-relé IP20 SN015064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 18.5-33.6 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918130800

Sonepar cikkszám

SN015064

Gyártói cikkszám

2966317

Gyártói típuskód

PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

18.5-33.6 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

0.009 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

80 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

94 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Érzékelők ; Leválasztó erősítő ; Leválasztó erősítő 3-utas DC/DC 0-10V/0-10V +-10V