Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24V DC 2v érintk 6A GT68713 - 2967015

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul 24V DC 2v érintk 6A GT68713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 14 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918156459

Sonepar cikkszám

GT68713

Gyártói cikkszám

2967015

Gyártói típuskód

PLC-BSC- 24DC/21-21

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Lábak száma:

8

Szélesség:

14 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

94 mm

Magasság:

80 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Túlfesz levezető 1000DC-PV/2+V-FM