Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24V DC 2v érintk 6A GT82016 - 2967772

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul 24V DC 2v érintk 6A GT82016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 14 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918174194

Sonepar cikkszám

GT82016

Gyártói cikkszám

2967772

Gyártói típuskód

PLC-BSC- 24DC/21HC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

8

Szélesség:

14 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

94 mm

Magasság:

80 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VAC 2v