Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24V DC 2v érintk 6A TS-35-re PLC-relé IP20 GT26652 - 2967060

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul  24V DC 2v érintk  6A TS-35-re PLC-relé IP20 GT26652

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 250-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918156374

Sonepar cikkszám

GT26652

Gyártói cikkszám

2967060

Gyártói típuskód

PLC-RSC-24DC/21-21

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

250-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

14 mm

Magasság:

80 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

94 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 16A 35mm sínre rug. 4-es Z/S