Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24V DC GT45112 - 2967219

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul  24V DC GT45112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 5

  • Szélesség - 6.2 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45112

Gyártói cikkszám

2967219

Gyártói típuskód

PLC-BSP- 24DC/21

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

5

Szélesség:

6.2 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

94 mm

Magasság:

80 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Relék ; Relé foglalat ; Relémodul 24V DC 2v érintk 6A