Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24V DC IP20 SN150137 - 2903320

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul 24V DC IP20 SN150137

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Névleges áram - 0.042 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN150137

Gyártói cikkszám

2903320

Gyártói típuskód

RIF-2-RSC-LDP-24DC/4X21

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

0.042 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

27 mm

Magasság:

89 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

75 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relémodul 24V DC IP20