Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24V DC opto csatoló GT66492 - 2966634

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul  24V DC opto csatoló GT66492

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 3-33 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918130480

Sonepar cikkszám

GT66492

Gyártói cikkszám

2966634

Gyártói típuskód

PLC-OSC- 24DC/24DC/2

Bemeneti feszültség:

19.2-28.8 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

3-33 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

3 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x15mm/2m perforált