Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24V DC opto csatoló GT66493 - 2966650

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul  24V DC opto csatoló GT66493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 108-132 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Kimeneti feszültség - 3-33 V

  • Névleges üzemi áram le - 3 A

  • Digitális kimenet fajtája - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918130497

Sonepar cikkszám

GT66493

Gyártói cikkszám

2966650

Gyártói típuskód

PLC-OSC- 120UC/24DC/2

Bemeneti feszültség:

108-132 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Kimeneti feszültség:

3-33 V

Névleges üzemi áram le:

3 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Igen

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz ZB 8 LGS 11-20 jel