Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24V DC opto csatoló SN006408 - 2967471

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul  24V DC opto csatoló SN006408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 24-24 V

  • Kimeneti feszültség - 3-33 V

  • Névleges üzemi áram le - 0.009 A

  • Digitális kimenet fajtája - tranzisztor

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918165925

Sonepar cikkszám

SN006408

Gyártói cikkszám

2967471

Gyártói típuskód

PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2

Bemeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség:

3-33 V

Névleges üzemi áram le:

0.009 A

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

LED-kijelzővel:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Átkötőkapocs 10-35 UK 35 N BU