PHOENIX CONTACT - Relémodul 24V DC PLC-BSP- 24DC/ 1/ACT 2967196 6,2mm GT80632 - 2967196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918164249
Sonepar cikkszám
GT80632
Gyártói cikkszám
2967196
Gyártói típuskód
PLC-BSP- 24DC/ 1/ACT
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
94 mm
Magasság:
80 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs lágy műa 4mm2 24A 12 tagú natúr lemezes