Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24VAC 1v IP20 GT94080 - 2903337

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul   24VAC 1v IP20 GT94080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356732727

Sonepar cikkszám

GT94080

Gyártói cikkszám

2903337

Gyártói típuskód

RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21AU

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

19.2-27.6 V

Szélesség:

16 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

75 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Átkötőkapocs, Keresztmetszet: 0,2mm2 -6mm2, AWG: 20 -