PHOENIX CONTACT - Relémodul 24VDC 1v IP20 GT94075 - 2903342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-19.2 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356732246
Sonepar cikkszám
GT94075
Gyártói cikkszám
2903342
Gyártói típuskód
RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-19.2 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
0.018 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Szélesség:
16 mm
Magasság:
93 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
75 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0