Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24VDC 4v érintk+aljzat 6A LED-es IP20 GT86279 - 2903308

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul   24VDC 4v érintk+aljzat 6A LED-es IP20 GT86279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-19.2 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4046356732161

Sonepar cikkszám

GT86279

Gyártói cikkszám

2903308

Gyártói típuskód

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-19.2 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Szélesség:

31 mm

Magasság:

96 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

75 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 32A TS 32/35 sínre csav bek 2e